Fresas de MDI GARANT Master Titan TPC con más divisores de viruta TPC 20 mm

Número de artículo: 203123 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Titan
⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,06×D
Mango DIN 1835 B con h5
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 60 mm
Voladizo L1 incl. cuello 70 mm
⌀ de cuello D1 19,8 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Redondeo de esquinas rv 0,3 mm
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en titanio > 850 N/mm2 0,11 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203123 20
EAN / GTIN 4062406120191
Número del fabricante 203123 20

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
120
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para uso universal.
Núcleo reforzado.
Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Aplicación:

Sobre todo para fresado de titanio y aleaciones de titanio.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx.: = 0,06 × D para el mecanizado TPC.