{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Material de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203076 12 | |
EAN/GTIN | 4045197776358 | |
Número do fabricante | 203076 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |