HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC 5 mm

Número de artículo: 203054 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.866 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ de corte DC 5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 13 mm
Voladizo L1 incl. cuello 17 mm
⌀ de cuello D1 4,8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,03 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203054 5
EAN / GTIN 4045197712899
Número del fabricante 203054 5

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Puntas 1×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Medidas constructivas según norma de fábrica.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra