{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiSi | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 14 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202995 10 | |
EAN / GTIN | 4045197494054 | |
Número del fabricante | 202995 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI HPC 10 mm
a petición
En stock
295 piezas en stock
44,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
509 piezas en stock
44,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
215 piezas en stock
58,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
421 piezas en stock
36,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Longitud de filo Lc | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | f8 | h10 | e8 |
Tipo | N | N | N | N |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual |