Fresa de MDI HOLEX Pro INOX M HPC 10

N.º do artigo: 202991 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Inox
⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiSiN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5 × D en canteado
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 14 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,2 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202991 10
EAN/GTIN 4062406569006
Número do fabricante 202991 10

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Excelente vida útil na sua classe para o processamento de aços resistentes à corrosão graças ao revestimento e geometria inovadores. Especialmente concebida para aços inoxidáveis de alto desempenho, por exemplo, Duplex. Desempenho de corte ideal graças às velocidades de corte elevadas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI HOLEX Pro INOX M HPC 10

Fresa de MDI HOLEX Pro INOX M HPC 10

sob pedido
Em stock
121 peças em stock
36,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
293 peças em stock
44,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
94,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
58,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
185 peças em stock
123,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
844 peças em stock
44,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
251 peças em stock
58,79 €
43,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
64,16 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Norma de fábrica DIN 6527
⌀ das lâminas DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Óleo de corte MDI VHM VHM VHM VHM MDI MDI MDI MDI
Tolerância de ⌀ nominal e8 f8 d11 d11 d11 f8 h10 e8 d11
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical
⌀ haste Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tipo de produto Fresa angular Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Da mesma série "Pro Inox" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta