{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiSi | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 14 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202995 10 | |
EAN/GTIN | 4045197494054 | |
Número do fabricante | 202995 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI HPC 10
sob pedido
Em stock
210 peças em stock
44,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
866 peças em stock
44,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
230 peças em stock
58,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
295 peças em stock
36,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | h10 | d11 | e8 |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,035 mm | 0,04 mm |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |