{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 16 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | |
Comprimento total L | 54 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,1 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202986 6 | |
EAN/GTIN | 4062406242305 | |
Número do fabricante | 202986 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master INOX M HPC 6
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
35,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
329 peças em stock
25,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
169 peças em stock
80,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
165 peças em stock
42,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
474 peças em stock
25,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
30,61 €
22,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
63,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
435 peças em stock
19,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Anel colorido | azul | azul | verde | sem | azul | azul | azul | azul |
Comprimento total L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | VHM | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | f8 | d11 | d11 | f8 | h10 | d11 | e8 |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |