{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 74 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 126 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,18 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,22 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202512 20M | |
EAN/GTIN | 4062406238964 | |
Número do fabricante | 202512 20M |