Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC 10 mm

Número de artículo: 202389 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
75 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 3

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 30 mm
Voladizo L1 incl. cuello 38 mm
⌀ de cuello D1 9,7 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,072 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202389 10
EAN / GTIN 4045197875334
Número del fabricante 202389 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
150
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado..
Fresas HPC con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para una duración excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en los aceros inoxidables más diversos.
Mayor resistencia a la oxidación y resistencia térmica.
Utilizables con velocidades de corte elevadas, también muy apropiadas para TOOLOX®.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra