Fresa de MDI 20

N.º do artigo: 202307 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 38 mm
Comprimento total L 104 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Forma da haste HB
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,1 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,15 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202307 20
EAN/GTIN 4045197931757
Número do fabricante 202307 20

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
170
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.

Nota:

Produto sucessor do n.º 202240/202245.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI  20

Fresa de MDI 20

sob pedido
Em stock
76 peças em stock
98,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
137,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido sem sem
Comprimento total L 104 mm 104 mm
Refrigeração interior não não
Comprimento da lâmina Lc 38 mm 38 mm
Óleo de corte VHM VHM
Tolerância de ⌀ nominal e8 e8
Tipo N N

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta