Fresa de MDI 16

N.º do artigo: 202307 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
91 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Forma da haste HB
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,08 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,13 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202307 16
EAN/GTIN 4045197931733
Número do fabricante 202307 16

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
170
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.

Nota:

Produto sucessor do n.º 202240/202245.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI  16

Fresa de MDI 16

sob pedido
Em stock
91 peças em stock
61,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
86,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento Sin revestimiento AlCrN
Comprimento total L 92 mm 92 mm
Refrigeração interior no no
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
⌀ das lâminas DC 16 mm 16 mm
Tolerância de ⌀ nominal e8 e8
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta