Fresa de MDI 9

N.º do artigo: 202294 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
127 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 9 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 19 mm
Projeção L1 incl. exposição 32 mm
⌀ de exposição D1 8,8 mm
Comprimento total L 72 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Forma da haste HB
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,05 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,08 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202294 9
EAN/GTIN 4045197866288
Número do fabricante 202294 9

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI  9

Fresa de MDI 9

sob pedido
Em stock
127 peças em stock
45,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
744 peças em stock
29,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
29,82 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
45,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Comprimento total L 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm
Tipo N N N N
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,1 mm
⌀ haste Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta