Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9mm

N.º do artigo: 202275 9
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 9 mm
Revestimento AlCrN
Material de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 19 mm
Comprimento total L 72 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,05 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,08 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 202275 9
Copiar
EAN/GTIN 4045197865410
Copiar
Número do fabricante 202275 9
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
200
Alumínio > 10% Si
adequado para / [m/min]
N
Código de ISO:
160
Aço < 500 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
100
Aço < 750 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
80
Aço < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
70
Aço < 1100 N/mm²
adequado para / [m/min]
P
Código de ISO:
50
INOX < 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
60
INOX > 900 N/mm²
adequado para / [m/min]
M
Código de ISO:
40
GG(G)
adequado para / [m/min]
K
Código de ISO:
75
Uni
adequado para / [m/min]
 
máximo a molhado
adequado para / [m/min]
 
mínimo a molhado
adequado para / [m/min]
 
seco
adequado para / [m/min]
 
Ar
adequado para / [m/min]
 

Descrição

Versão:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.
Your contact person