{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Steel | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | 1 | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | |
Comprimento total L | 82 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202291 16 | |
EAN/GTIN | 4062406271848 | |
Número do fabricante | 202291 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Minifresa de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
80,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
67,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear |
Refrigeração interior | no | não |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | 18 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | h10 |
Número de dentes Z | 3 | 3 |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto |