Fresa mini de MDI GARANT Master Titan HPC 1,5 mm

Número de artículo: 202287 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Titan
⌀ de corte DC 1,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 40 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 3 mm
Longitud total L 44 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Redondeo de esquinas rv 0,02 mm
Avance fz para contornear en titanio > 850 N/mm2 0,006 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202287 1,5
EAN / GTIN 4062406270926
Número del fabricante 202287 1,5

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
60
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Filo extracorto para una estabilidad máxima. Longitud del mango según DIN para un apoyo mejorado de la herramienta en el asiento. De esta forma aumenta significativamente la duración de la herramienta.
Ahórrese los costes de rectificado: resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas en lugar de reafilarlas.
Modelo económico y extra estable para arranque de viruta de titanio de alto rendimiento.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Titan" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra