Fresas mini de MDI 9,7 mm

Número de artículo: 202264 9,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
102 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 9,7 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D
Mango HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 11 mm
Longitud total L 55 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Forma del mango HB
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,05 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,08 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202264 9,7
EAN / GTIN 4045197864536
Número del fabricante 202264 9,7

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Mango similar a DIN 6535 HB.
Ahórrese los gastos de reafilado,
pues resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas que reafilarlas.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra