{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 7 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D | |
Haste | HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202264 7 | |
EAN/GTIN | 4045197864482 | |
Número do fabricante | 202264 7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Minifresa de MDI 7
sob pedido
Em stock
254 peças em stock
22,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
393 peças em stock
22,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
16,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlCrN | AlCrN | Sin revestimiento |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | sin | sin | sin |
Refrigeração interior | no | no | no |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |