{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 15 mm | |
⌀ de cuello D1 | 2,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,04 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Avance fz para contornear en INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201644 3 | |
EAN / GTIN | 4045197353641 | |
Número del fabricante | 201644 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI HPC 3 mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
49,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
300 piezas en stock
14,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
28,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
584 piezas en stock
23,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
85 piezas en stock
35,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
37,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
anillo de color | azul | verde | sin | sin | azul | verde |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Longitud de filo Lc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,04 | 0,1 |