{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 32 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,8 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,17 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avance fz para contornear en INOX < 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201644 10 | |
EAN / GTIN | 4045197353696 | |
Número del fabricante | 201644 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI HPC 10 mm
a petición
En stock
29 piezas en stock
99,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
26,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
51,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
262 piezas en stock
45,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
68,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
71,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de filo Lc | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 38 |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |