{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1,1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 3 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Forma del mango | HA | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Factor de corrección para vc | 1,25 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201630 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197264107 | |
Número del fabricante | 201630 1,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI 1,1 mm
a petición
En stock
45 piezas en stock
22,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
200 piezas en stock
11,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 50 | 38 |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | Mango cilíndrico con h6 |
Longitud de filo Lc | 3 | 2 |
Ángulo de hélice | 30 | 45 |
Número de dientes Z | 2 | 3 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |