{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 0,6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Forma da haste | HA | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,003 mm | |
Fator de correção para vc | 1,25 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 201630 0,6 | |
EAN/GTIN | 4045197264053 | |
Número do fabricante | 201630 0,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 0,6
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
22,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
48 peças em stock
15,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Haste | Mango cilíndrico con h6 | DIN 6535 HA con h6 | ||
⌀ das lâminas DC | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | h10 | e8 | e8 |
⌀ haste Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |