{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1,4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 4 mm | |
Comprimento total L | 50 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Forma da haste | HA | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Fator de correção para vc | 1,25 | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 201630 1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197264121 | |
Número do fabricante | 201630 1,4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 1,4
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
22,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
18,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
209 peças em stock
14,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
93 peças em stock
18,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
334 peças em stock
18,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
417 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem | verde |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | não |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
⌀ das lâminas DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |