{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 191260 16 | |
EAN/GTIN | 4045197101433 | |
Número do fabricante | 191260 16 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa com encabadouro HSS-Co8 16
sob pedido
Em stock
407 peças em stock
39,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
32,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
373 peças em stock
40,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
688 peças em stock
30,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
914 peças em stock
36,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
82,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sin | amarillo | sin | sin | sin |
Comprimento total L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Haste | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |