{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 191260 12 | |
EAN/GTIN | 4045197101396 | |
Número do fabricante | 191260 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa com encabadouro HSS-Co8 12
sob pedido
Em stock
352 peças em stock
28,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
283 peças em stock
21,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
265 peças em stock
31,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
729 peças em stock
19,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
904 peças em stock
23,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
56,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sin | amarillo | sin | sin | sin |
Comprimento total L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Óleo de corte | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |