Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent ∙ 1133 mm x 642 mm x 1020 mm

Número de artículo: 179NXXL-8D/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 179NXXL-8D/3
    EAN / GTIN 4000896245178
    Número del fabricante 179NXXL-8D/3
    Número L L60140 5426

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Organización móvil y eficiente de las herramientas
    • Carro de herramientas, material y montaje – extra bajo
    • 7 cajones planos y 1 cajón alto
    • Completo con puerta lateral y regleta de enchufes múltiples (sin surtido)
    Superficies de trabajo
    • Superficie de apoyo y trabajo notablemente más grande en acero inoxidable
    • La superficie de trabajo totalmente hermética protege el interior del carro cuando se produce un derrame de líquidos
    • Interfaces integradas en la superficie de trabajo para accesorios como soportes para ordenador portátil y módulos de acoplamiento
    • Protección especial gracias a los tapones de plástico de alta calidad
    Carcasa / asidero
    • Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
    • Construcción soldada completa de toda la carcasa para el duro uso diario en talleres
    • Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
    • Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad
    • Asidero de acero inoxidable cepillado
    Concepto de bloqueo
    • La posición ergonómica de la cerradura situada en un lateral para facilitar el manejo protege la llave y la cerradura contra posibles daños
    • Sistema de cierre muy seguro con una técnica de bloqueo centralizado para proteger sus pertenencias de forma óptima
    • Bloqueo en dos niveles
      • Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
      • Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco
    Concepto de cajones
    • El cierre automático y el bloqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
    • Extracción 100% con rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola
    • Diseño de cajones para aprovechar el interior al máximo
    • Frentes de cajones para un manejo optimizado
    • Recubrimiento de cajón resistente a la suciedad para facilitar la limpieza
    Chasis de alto rendimiento
    • Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga con rodamientos de bolas de precisión y la corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
    • 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control; el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
    • El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
    • Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave
    • Capacidad de carga total (dinámica): 750 kg
    • Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
    • Tablero de trabajo: acero inoxidable
    • Capacidad de carga por cajón: 40 kg
    • Color: Azul HAZET
    • Dimensiones / longitud: 1167 mm x 642 mm x 1020 mm
    • Peso neto (kg): 155.5 kg
    • Cajones planos: 7 x 81 x 870 x 522 mm
    • Cajones altos: 1 x 166 x 870 x 522 mm
    • Tamaño de cajones para sistema de organización: 1/2++ (2x)
    • Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
    • Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
    • Número de herramientas: 3

    Volumen de suministro:

    Regleta de enchufes múltiples 161N-5D
    Puerta lateral 179N-21D

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra