Soporte para latas

Número de artículo: 179N-35
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 179N-35
    EAN / GTIN 4000896224258
    Número del fabricante 179N-35
    Número L L60140 4516

    Descripción

    Descripción:

    • Soporte, para mínimo 4 latas
    • Para orificios de las paredes laterales Carro de herramientas Assistent 167-3S ∙ 167T (junto con 167T26) ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179BIG ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D y los bancos de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW
    • Encaja detrás de la puerta 179N-21
    • Facilidad de limpieza mediante un revestimiento liso
    • Orificio cuadrado para ganchos adicionales
    • Montaje fácil gracias a la función de suspensión con seguro mediante clip de bloqueo
    • Made In Germany

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra