Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm
Detalles de producto
Datos técnicos
Tipo de producto | Carros de taller |
Números de identificación y clasificaciones
Número de artículo | 179N-8-2700/296 | |
EAN / GTIN | 4000896220298 | |
Número del fabricante | 179N-8-2700/296 | |
Número L | L60140 4499 |
Descripción
Descripción:
Organización móvil y eficiente de las herramientas
- Carro de herramientas MERCEDES-BENZ
- 7 cajones planos y 1 cajón alto
- Incluye surtido de herramientas de 296 piezas en cubeta bi-color de espuma suave
- Superficie de apoyo y trabajo notablemente más grande en plástico (179N) o acero inoxidable (179NX)
- La superficie de trabajo totalmente hermética protege el interior del carro cuando se produce un derrame de líquidos
- Interfaces integradas en la superficie de trabajo para accesorios como soportes para ordenador portátil y módulos de acoplamiento
- Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
- Construcción soldada completa de toda la carcasa para el duro uso diario en talleres
- Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
- Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad
- La posición ergonómica de la cerradura situada en un lateral para facilitar el manejo protege la llave y la cerradura contra posibles daños
- Sistema de cierre muy seguro con una técnica de bloqueo centralizado para proteger sus pertenencias de forma óptima
- Bloqueo en dos niveles
- Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
- Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco
- El cierre automático y el bloqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
- Extracción 100% con rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola
- Diseño de cajones para aprovechar el interior al máximo
- Frentes de cajones para un manejo optimizado
- Recubrimiento de cajón resistente a la suciedad para facilitar la limpieza
- Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga con rodamientos de bolas de precisión y la corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
- 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control; el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
- El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
- Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave
Carro de herramientas Assistent 179N-6 – 9:
- Superficie de trabajo resistente a disolventes
- Asidero de metal, con revestimiento en polvo negro
- Superficie de trabajo de acero inoxidable
- Protección especial gracias a los tapones de plástico de alta calidad
- Asidero de acero inoxidable cepillado
- Capacidad de carga total (dinámica): 540 kg
- Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
- Tablero de trabajo: plástico, resistente a los disolventes, con compartimentos integrados
- Capacidad de carga por cajón: 25 kg
- Color: Azul HAZET
- Dimensiones / longitud: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso neto (kg): 90 kg
- Cajones planos: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Cajones altos: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3+
- Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
- Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
- Número de herramientas: 296
Volumen de suministro:
Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 179N-8
Juego de llaves de vaso 163-118/57
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Llave de vaso destornillador 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango corredizo 865
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal doble 900Z-10 900Z-11 900Z-12 900Z-13 900Z-14 900Z-15 900Z-16 900Z-17 900Z-18 900Z-19 900Z-20 900Z-21 900Z-22 900Z-23 900Z-24 900Z-26 900Z-27 900Z-28 900Z-30 900Z-32 900Z-34
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión ∙ angular 919-5 919-10
Articulación universal 920
Extensión ∙ angular 919-1
Juego de llaves de vaso destornillador 163-119/23
Llave de vaso destornillador 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12
Juego universal 163-120/24
Cincel plano 730-3 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Alicate universal 760-2
Destornillador 801NK-55 801NK-PH2
Destornillador trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2 803-PH3
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-22
Alicate de boca semirredonda 1841MB-33
Alicate universal 1850M-22
Juego de llaves allen 2105LG/9H
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Juego de alicates 163-121/4
Tenaza Grip ∙ automática 755-10A
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-33
Alicate de corte diagonal 1803M-11
Alicate de boca semirredonda 1841MA-11
Juego de llaves de tubo ∙ con mango en T 163-122/3
Llave de tubo ∙ con mango en T 428-8 428-10 428-13
Juego de alicates para anillos de seguridad 163-124/4
Alicate para anillos de seguridad 1845A-19 1845B-19 1845C-19 1845D-19
Cubeta de espuma suave de 2 componentes ∙ vacía 163-130L
Juego de llaves de vaso 163-131/8
Pieza de aumento 858-1 8858-1
Pieza reductora 8858-2
Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG-17 903SLG-19
Pieza de aumento 958-1
Pieza reductora 958-2 1058-2
Juego de llaves combinadas y llaves de estrella de dos bocas 163-30/25
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Cubeta de espuma suave ∙ con compartimentos para piezas pequeñas 163-522X50
Juego de llaves de vaso ∙ llave de estrella de dos bocas TORX® ∙ llaves de vaso, etc. 163-53/75
Llave de estrella de dos bocas TORX® 609-E6XE8 609-E10XE12 609-E14XE18 609-E20XE24
Destornillador trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Llave de vaso ∙ TORX® 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8802-T40 8802-T45
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-3 8821-6 8821-10
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T50 992-T55 992-T60
Llave allen 2115-T6 2115-T7 2115-T8 2115-T9 2115-T10 2115-T15 2115-T20 2115-T25 2115-T27 2115-T30 2115-T40
Punta de destornillador (bit) 2223N-T6 2223N-T7H 2223N-T8H 2223N-T9H 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H 2223LG-T25
Adaptador 2250-1 2250-2
Carraca reversible con dentado fino HiPer para puntas de destornillador (Bit) ∙ dentado fino 863HPB
Juego de llaves de dos bocas 163-95/8
Llave de dos bocas 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Juego de llaves combinadas de carraca 163-97/6
Llave combinada de carraca 606-8 606-10 606-12 606-13 606-17 606-19
Esterilla antideslizante 180-38
Llave de tubo ∙ flexible 426-6
Llave de tubo ∙ flexible 426-7
Llave de tubo ∙ flexible 426-8
Llave de dos bocas 450N-24X27
Llave de dos bocas 450N-30X32
Llave combinada 600N-27
Llave combinada 600N-30
Llave combinada 600N-32
Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta 612-10X11
Llave de estrella de dos bocas 630-24X27
Llave de estrella de dos bocas 630-30X32
Palanca de neumáticos y de montaje 650-20
Destornillador trinamic 803LG-T15
Destornillador trinamic 803LG-T20
Destornillador trinamic 803LG-T25
Destornillador trinamic 803LG-T30
Rascador plano 824
Destornillador ∙ con mango en T 828-T45
Juego de llaves de vaso hexagonales con articulación 880G/10H
Llave de vaso con articulación ∙ hexagonal 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19
Juego de llaves de vaso hexagonales dobles 880TZ/10H
Llave de vaso ∙ hexagonal doble 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19
Llave de vaso de impacto hexagonal doble 900SZ-32
Llave de vaso de impacto hexagonal doble 900SZ-34
Llave de vaso de impacto hexagonal doble 900SZ-36
Extensión 918-23
Pieza corredera ∙ con pasador giratorio 1015/2
Pasador giratorio 1014
Pieza corredera 1015-1
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-35
Dedo magnético 1976
Cepillo de alambres 2130
Calibre 2147
Calibre de precisión 2154-10
Flexómetro 2154N-5
Aceitera por presión 2160
Palanca 2165-2
Punta de destornillador (bit) 2211-4
Punta de destornillador (bit) 2211-5
Punta de destornillador (bit) 2212-10
Punta de destornillador (bit) 2212-6
Punta de destornillador (bit) 2212-8
Herramienta insertable para puntas de destornillador 6420B
Herramienta insertable para puntas de destornillador 6420C