{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 450 mm | |
Dientes por pulgada | 8 | |
Material de corte | Bimetal | |
Dentado | normal | |
Anchura | 38 mm | |
Espesor | 2 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171100 450/8 | |
EAN / GTIN | 7311518114176 | |
Número del fabricante | 3809-450-38-2.00-8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoja de sierra mecánica 450/8
a petición
En stock
63 piezas en stock
desde
1
Unidades
38,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
32,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
desde
1
Unidades
18,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
15,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 38 | 32 |
Longitud L | 450 | 450 |
Material de corte | Bimetal | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 10,5 | 10,5 |
Espesor | 2 | 2 |
Dientes por pulgada | 8 | 8 |
Dentado | normal | normal |