{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 400 mm | |
Dientes por pulgada | 14 | |
Material de corte | Bimetal | |
Dentado | normal | |
Anchura | 32 mm | |
Espesor | 1,6 mm | |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra mecánica |
Número de artículo | 171100 400/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113902 | |
Número del fabricante | 3809-400-32-1.60-14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoja de sierra mecánica 400/14
a petición
En stock
20 piezas en stock
desde
1
Unidades
22,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
19,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 32 | 32 |
Longitud L | 400 | 400 |
Material de corte | Bimetal | HSS |
⌀ agujero de sujeción | 8,5 | 8,5 |
Espesor | 1,6 | 1,6 |
Dientes por pulgada | 14 | 14 |
Dentado | normal | normal |