{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 52 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 124 mm | |
Longitud total L | 170 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
⌀ de mango Ds | 12,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 163000 16 | |
EAN / GTIN | 4045197253231 | |
Número del fabricante | 163000 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico H7 16 mm
a petición
En stock
73 piezas en stock
92,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
146,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
95 piezas en stock
63,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 170 | 170 | 210 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 16 | 16 | 16 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Cono Morse |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |