{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 212 B | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 41 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 101 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 163000 11 | |
EAN / GTIN | 4045197253187 | |
Número del fabricante | 163000 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico H7 11 mm
a petición
En stock
15 piezas en stock
71,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
114,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
49,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 11 | 11 | 11 |
Norma | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Longitud de filo Lc | 41 | 41 | 41 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancia | H7 | H7 | H7 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 | 0,23 | 0,15 |