{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 1835 A con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 33 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 80 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162900 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197090652 | |
Número del fabricante | 162900 8,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escariador CN H7 8,4
a petición
En stock
42 piezas en stock
27,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
76,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 80 | 95,5 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | verde | sin |
Longitud total L | 117 | 161 |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 8,4 | 8,4 |
Longitud de filo Lc | 33 | 85 |