{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | DIN 1835 A con h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162900 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197089922 | |
Número do fabricante | 162900 3,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador NC H7 3,5
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
16,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
40,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
34,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
99,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 42 mm | |||
Revestimento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 114,8 mm | |||
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |||
Haste | DIN 1835 A con h6 | DIN 1835 A con h6 | Mango cilíndrico con h9 | Cono Morse |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |||
Tipo de produto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |