Rebaixador plano combinado, Tamanho/⌀ do rebaixador: 1/24,5mm

N.º do artigo: 156730 1/24,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho/⌀ do rebaixador Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Ângulo dos níveis de rebaixamento: 180
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Revestimento sem revestimento
⌀ do escareado 24,5 mm
Óleo de corte HSS
Número de arestas de corte Z 3
Ângulo dos níveis de rebaixamento 180 grau
Comprimento da lâmina 22 mm
⌀ da haste 14 mm
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Inserto de corte para escarear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 156730 1/24,5
EAN/GTIN 4033591012547
Número do fabricante 16 811 245

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
40
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
25
Aço < 750 N/mm²
P
20
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Muito boa maquinagem e evacuação ideal de aparas graças às ranhuras em espiral. Fácil de retificar. O rebaixador está protegido contra torção no suporte.

Vantagem:

Para rebaixamento de parafusos conforme DIN ou através de uma combinação adequada de rebaixadores e pinos para produção de furos escalonados ou rebaixamentos fora da norma.

Nota:

Rebaixadores planos também disponíveis a pedido em HSS com revestimento TiN opcional, bem como com arestas de corte HM soldadas e com pastilhas reversíveis ISO de forma ″T″.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta