{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
⌀ avellanado | 18,5 mm | |
Material de corte | HSS | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 180 grados | |
Longitud de filo | 22 mm | |
⌀ de mango | 14 mm | |
Norm | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Tipo de producto | Placa de corte para avellanado |
Número de artículo | 156730 1/18,5 | |
EAN / GTIN | 4033591012424 | |
Número del fabricante | 16 811 185 |