{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 15 mm | |
Recubrimiento | AlTiCN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 mm | |
Longitud total L | 60 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 3,2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150393 15 | |
EAN / GTIN | 4062406277208 | |
Número del fabricante | 150393 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión con división irregular, con 3 superficies de apriete 90° 15 mm
a petición
En stock
89 piezas en stock
44,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
153 piezas en stock
19,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
194 piezas en stock
44,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
22,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Recubrimiento | AlTiCN | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Tolerancia de mango | h9 | h9 | h9 | h9 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |