{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norm | Norma de fábrica | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,5 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
para tornillos avellanados DIN 7991 | M3 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | verde | |
⌀ del taladro previo | 1,5 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150377 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197867575 | |
Número del fabricante | 150377 6,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión, largo 90° 6,3 mm
a petición
En stock
59 piezas en stock
46,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
181 piezas en stock
21,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
380 piezas en stock
27,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
292 piezas en stock
13,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
anillo de color | verde | verde | verde | verde |
Longitud total L | 104 | 45 | 45 | 45 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,09 |