Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90° 6,3

N.º do artigo: 150130 6,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
317 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Dc Preço unitário com IVA
  • Ângulo da ponta do escareador cónico: 90
  • Óleo de corte: HSS
  • Divisão das lâminas do rebaixador: desigual
  • Número de arestas de corte Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior 6,3 mm
Revestimento TiAlN
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau
Óleo de corte HSS
Divisão das lâminas do rebaixador desigual
Número de arestas de corte Z 3
Norma DIN 335 C
Haste Mango cilíndrico con h9
Refrigeração interior no
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 1,5 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 5 mm
para parafusos escareados DIN 7991 M3
Avanço f em aço < 500 N/mm2 0,1 mm/U
Tolerância da haste h9
Anel colorido verde
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 150130 6,3
EAN/GTIN 4045197700704
Número do fabricante 150130 6,3

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
75
Alumínio (apara curta)
N
75
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
65
Aço < 750 N/mm²
P
50
Aço < 900 N/mm²
P
30
Aço < 1100 N/mm²
P
18
Aço < 1400 N/mm²
P
8
Aço < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafite, GFK, CFK
N
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Todos os rebaixadores com 3 arestas de corte. Geometria especial com passo extremamente irregular e preparação das arestas de corte adaptada. Retificada radialmente em relevo. Espaços entre dentes cortados de peça inteira. Novo revestimento TiAlN especial para uma longa vida útil.
Fresa cónica de precisão fabricada com tolerâncias de fabrico mais estritas do que DIN 335-C.

Ventaja:

Alta suavidade de funcionamento durante todo o processo de escareamento. Funcionamento sem trepidação para resultados perfeitos com uma vida útil ideal da ferramenta.

Aplicación:

Fresa cónica de precisão para a produção de escareamentos redondos exatos de 90°.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90° 6,3

Escareador cónico de precisão com divisão irregular 90° 6,3

sob pedido
Em stock
317 peças em stock
27,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
150 peças em stock
21,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
21,86 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
46,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
27,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
284 peças em stock
13,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Anel colorido verde verde verde verde verde verde
Comprimento total L 45 mm 45 mm 45 mm 104 mm 45 mm 45 mm
Refrigeração interior no no no não não não
Ângulo da ponta do escareador cónico 90 grau 90 grau 60 grau 90 grau 60 grau 90 grau
⌀ haste Ds 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de 1,5 mm 1,5 mm 1,6 mm 1,5 mm 1,6 mm 1,5 mm
Tipo de produto Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Avellanador escalonado y cónico Fresas cónicas e rebaixadores escalonados Fresas cónicas e rebaixadores escalonados Fresas cónicas e rebaixadores escalonados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta