{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de avellanadores | 6 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150369 6 | |
EAN / GTIN | 4062406127435 | |
Número del fabricante | 150369 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de avellanadores cónicos de precisión con 3 superficies de apriete, largo, n.º 150376 con caja 90° 6
a petición
En stock
33 piezas en stock
348,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
107,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
119,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
Cantidad de avellanadores | 6 | 6 | 6 |
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | TiAlN |
anillo de color | verde | sin | verde |
Ángulo de punta del avellanador | 90 | 90 | 90 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 335 C | DIN 335 C |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |