{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
Cantidad de avellanadores | 6 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS | |
División de las cuchillas del avellanador | desigual | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150344 6 | |
EAN / GTIN | 4062406524531 | |
Número del fabricante | 150344 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de avellanadores cónicos HOLEX Pro Steel con 3 superficies de apriete n.º 150184 con caja 90° 6
a petición
Reposición
0 piezas en stock
118,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
340,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 |
Cantidad de avellanadores | 6 | 6 |
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | verde | verde |
Norma | DIN 335 C | Norma de fábrica |
Material de corte | HSS | HSS |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |