{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 4,3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,3 mm | |
Comprimento total L | 40 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150132 4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197741905 | |
Número do fabricante | 150132 4,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto 90°, TiAlN, ⌀ exterior Dc: 4,3mm
sob pedido
Em stock
177 peças em stock
27,64 €
19,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Refrigeração interior | não | no |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau |
Haste | Haste com três faces tensoras com h9 | Mango de tres superficies de apriete con h9 |
Tolerância da haste | h9 | h9 |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,08 mm/U | 0,07 mm/U |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | desigual |
Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados | Avellanador escalonado y cónico |