{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 2 mm - 6,3 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M1 − M10 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Longitud total | 175 mm | |
Tipo de producto | Giramachos |
Número de artículo | 148410 1 | |
EAN / GTIN | 4062406208172 | |
Número del fabricante | 148410 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Giramachos, ajustable 1
a petición
En stock
2.352 piezas en stock
6,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
626 piezas en stock
17,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 175 | 175 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
Abertura de sujeción □ | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 |
Tipo de producto | Giramachos | Giramachos |