{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Para rosca métrica | M3 − M12 | |
Longitud | 420 mm | |
Anchura | 223 mm | |
Altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 145312 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4062406301538 | |
Número del fabricante | 145312 M3-12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Juego inserto de corte con machos para roscar de pasada única M3-12
a petición
En stock
14 piezas en stock
430,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
311,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
430,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura | 223 | 221 | 229 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 |
Para rosca métrica | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Tipo de rosca | M | M | M |
Altura | 55 | 55 | 58 |
Longitud | 420 | 416 | 418 |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja |