{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 10 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141075 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233716 | |
Número del fabricante | 141075 12X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja HSS-E 12X1
a petición
En stock
28 piezas en stock
54,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
51,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
79,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
37,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 38 | 38 | 38 | 38 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tipo de rosca | MF | MF | MF | MF |
Altura | 10 | 10 | 10 | 10 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS |