{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M10×1,25 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1,25 mm | |
⌀ exterior | 30 mm | |
Altura | 11 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141075 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406233600 | |
Número del fabricante | 141075 10X1,25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja HSS-E 10X1,25
a petición
En stock
79 piezas en stock
56,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
41,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
81,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 30 | 30 | 30 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha | derecha |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E |
Altura de paso | 1,25 | 1,25 | 1,25 |