{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8×1 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1 mm | |
⌀ exterior | 25 mm | |
Altura | 9 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141055 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197301796 | |
Número del fabricante | 141055 8X1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja HSS-E 8X1
a petición
En stock
15 piezas en stock
50,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
32,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
156 piezas en stock
23,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
81 piezas en stock
34,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tipo de rosca | MF | MF | MF | MF |
Tamaño de rosca | M8×1 | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Altura | 9 | 9 | 9 | 9 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja | Terraja |