Terraja HSS-E 8X0,5

Número de artículo: 141055 8X0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M8×0,5
    Tipo de rosca MF
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma EN 22568
    Clase de tolerancia DIN 13 6g
    Sentido del corte derecha
    Altura de paso 0,5 mm
    ⌀ exterior 25 mm
    Altura 9 mm
    Tipo de producto Terraja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 141055 8X0,5
    EAN / GTIN 4062406223311
    Número del fabricante 141055 8X0,5

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Aceite
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Forma cerrada previamente hendida; con corte inicial helicoidal por ambos lados.
    Corte inicial de 2 pasos. Lapeadas y nitradas, ángulo de desprendimiento aprox. 15°. Para aceros inoxidables y de alta resistencia.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra