{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M10 | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6e | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 30 mm | |
Altura | 11 mm | |
Tipo de produto | Terraja |
Número do artigo | 140350 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197083401 | |
Número do fabricante | 140350 M10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caçonete 6e M10
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
47,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
682 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
50,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
63,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 381 peças em stock
16,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
332 peças em stock
34,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tamanho da rosca | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Altura | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido de corte | derecha | direita | direita | esquerda | direita | direita |
Classe de tolerância | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |