Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D 14X1,5

Número de artículo: 139680 14X1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M14×1,5
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca MF; MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 1,5 mm
⌀ nominal DC 11,6 mm
Longitud de filo Lc 30,7 mm
Longitud del mango Ls 45 mm
Longitud total L 85 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Refrigeración interior
Número de dientes Z 4
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,045 mm
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 30,7 mm
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139680 14X1,5
EAN / GTIN 4045197778307
Número del fabricante 139680 14X1,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
170
Acero < 500 N/mm²
P
170
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de rosca corregido para fresar rosca fina interior exacta (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable).
Alimentación interna de refrigerante.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139680 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139680 + 129100 HE.