Fresa con mango cilíndrico para roscar 2 × D 10X1,25

Número de artículo: 139680 10X1,25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF; MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M10×1,25
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de rosca MF; MF-LH
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte MDI
    Norma rosca DIN 13
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Paso de rosca 1,25 mm
    ⌀ nominal DC 7,95 mm
    Longitud de filo Lc 20,6 mm
    Longitud del mango Ls 36 mm
    Longitud total L 70 mm
    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Refrigeración interior
    Número de dientes Z 3
    Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante
    Avance fz en acero < 900 N/mm2 0,035 mm
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color verde
    Aplicación interior/exterior interior
    Profundidad de rosca 20,6 mm
    Tipo de producto Fresa de roscado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 139680 10X1,25
    EAN / GTIN 4045197778277
    Número del fabricante 139680 10X1,25

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    220
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    220
    Aluminio > 10 % Si
    N
    170
    Acero < 500 N/mm²
    P
    170
    Acero < 750 N/mm²
    P
    150
    Acero < 900 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Perfil de rosca corregido para fresar rosca fina interior exacta (prestar atención a las posibilidades de sujeción estable).
    Alimentación interna de refrigerante.

    Nota:

    Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Forma HB: pedir con n.° 139680 + 129100 HB.
    Forma HE: pedir con n.° 139680 + 129100 HE.